Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 2000 62
Rubix:160000000471101
Produttore:923903250
EAN:5414465492228


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2000 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-03250 POLYCHAIN CARBON VOLT 2000 8MGTC 62
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme allo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola la scelta più sicura e più robusta per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l'uso del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza delle catene a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,576 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 2000 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 250 |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 950,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1159,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione