Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 1792 62
Rubix:160000000471100
Produttore:923903224
EAN:5414465492211


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1792 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-03224 POLYCHAIN CARBON VOLT 1792 8MGTC 62
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che fornisce una soluzione leader di settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce l'elettricità statica in modo sicuro ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione in Carbon Fibre brevettati per un valore di potenza nominale superiore, compattezza e flessibilità, consentendo inoltre l'uso del dorso. Se abbinato ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,51 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 1792 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 224 |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 867,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1058,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione