9577-59326-MANICOTTO POWERGRIP GT4 600 8MGT4 711MM (28'')

Gates POWERGRIP® GT4 8MGT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:GT4 600 8MGT 2800
Rubix:999201127020402
Produttore:957759326
EAN:5400608211627

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva600 mm
Larghezza cinghia711,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9577-59326-MANICOTTO POWERGRIP GT4 600 8MGT4 711MM (28'')


Progettata con le più recenti tecnologie avanzate e l'esperienza nella scienza dei materiali, Gates® PowerGrip™ GT4™ offre la più alta capacità di trasporto di potenza di qualsiasi cinghia della sua categoria. Inoltre, Gates ha progettato una cinghia con una maggiore resistenza agli agenti chimici e una maggiore capacità di variare la temperatura. Il nastro Gates® Powergrip™ GT4™ offre prestazioni migliori in un'ampia gamma di applicazioni industriali. I passi 8MGT e 14MGT sono la scelta ottimale per azionamenti ad alte prestazioni nei settori delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione. Dalla lavorazione delle risorse alla produzione pesante, dalla produzione automatizzata all'assemblaggio personalizzato, le soluzioni Gates® Powergrip™ GT4™ migliorano i tempi di attività, l'efficienza, la produttività, l'affidabilità e la sicurezza delle industrie di tutto il mondo.

Punti di forza

  • Higher, class-leading power-carrying capacity giving you the option to use a narrow belt
  • No lubrication and no re-tensioning needed, eliminating maintenance costs throughout the life of the belt
  • Improves ergonomics — less weight reduces fatigue and strain during installation

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva600 mm
Larghezza cinghia711,2 mm
Materialeelastomero
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti75
781,72 IVA esclusa
/ Unità
953,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore