Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 2240 12
Rubix:160000000471013
Produttore:923900280
EAN:5414465489907


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2240 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-00280 POLYCHAIN CARBON VOLT 2240 8MGTC 12
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme allo standard ISO 9563 per la conduttività statica per l’intera vita utile della cinghia. La sua costruzione brevettata del rivestimento a conduzione statica trasferisce in sicurezza l’elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l’uso del dorso. Se abbinato ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,125 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 2240 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 280 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 199,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione