9239-02280 POLYCHAIN CARBON VOLT 2240 8MGTC 36

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 2240 36
Rubix:160000000471073
Produttore:923902280
EAN:5414465491801
9239-02280 POLYCHAIN CARBON VOLT 2240 8MGTC 36

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2240 mm
Larghezza cinghia36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-02280 POLYCHAIN CARBON VOLT 2240 8MGTC 36


La potenza che desiderate, la sicurezza che non avete mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore, conforme alla norma ISO 9563 per la conduttività statica lungo l'intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola la vostra opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione, più che all'altezza di una catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,373 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2240 mm
Larghezza cinghia36 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti280
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 597,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 728,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione