Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 2520 36
Rubix:160000000471075
Produttore:923902315
EAN:5414465491825


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2520 mm |
| Larghezza cinghia | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-02315 POLYCHAIN CARBON VOLT 2520 8MGTC 36
La potenza che vuoi, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme allo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per una maggiore potenza nominale, compattezza e flessibilità, consentendo inoltre l’uso del dorso. Se combinato con i pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,418 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 2520 mm |
| Larghezza cinghia | 36 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 315 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 650,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 793,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione