Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 2840 36
Rubix:160000000471078
Produttore:923902355
EAN:5414465491870


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2840 mm |
| Larghezza cinghia | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-02355 POLYCHAIN CARBON VOLT 2840 8MGTC 36
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conduttività statica per l'intera durata di servizio della cinghia. La sua costruzione brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l'elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato trascinato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione in Carbon Fibre brevettati per un maggiore valore di potenza trasmissibile, compattezza e flessibilità, consentendo inoltre l'uso del retro. Se combinato con i pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,47 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 2840 mm |
| Larghezza cinghia | 36 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 355 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 711,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 868,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione