9239-06085 POLYCHAIN CARBON VOLT 1190 14MGTC 68

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 1190 68
Rubix:160000000471176
Produttore:923906085
EAN:5414465493515
9239-06085 POLYCHAIN CARBON VOLT 1190 14MGTC 68

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1190 mm
Larghezza cinghia68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-06085 POLYCHAIN CARBON VOLT 1190 14MGTC 68


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore, conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata di vita della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e resistente per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare il valore di potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Se combinata con le ruote dentate Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,632 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1190 mm
Larghezza cinghia68 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti85
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 1301,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1587,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione