9239-06115 POLYCHAIN CARBON VOLT 1610 14MGTC 68

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 1610 68
Rubix:160000000471180
Produttore:923906115
EAN:5414465493577
9239-06115 POLYCHAIN CARBON VOLT 1610 14MGTC 68

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1610 mm
Larghezza cinghia68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-06115 POLYCHAIN CARBON VOLT 1610 14MGTC 68


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e della petrolchimica. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per tutta la durata della cinghia. La sua costruzione brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce la carica elettrostatica in modo sicuro ai cordini di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione - rendendola la soluzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordini di trazione brevettati Carbon Fibre per aumentare la potenza trasmissibile, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del retro. Se abbinata alle pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,851 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1610 mm
Larghezza cinghia68 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti115
Paese d'origineUS
Codice doganale39269097
€ 1638,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1999,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione