Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 2380 90
Rubix:160000000471216
Produttore:923907170
EAN:5414465494024




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2380 mm |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-07170 POLYCHAIN CARBON VOLT 2380 14MGTC 90
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l'uso del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrai un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,672 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 2380 mm |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 170 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3033,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 3700,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione