Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 2800 68
Rubix:160000000471193
Produttore:923906200
EAN:5414465493737




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2800 mm |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-06200 POLYCHAIN CARBON VOLT 2800 14MGTC 68
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato motrice dell’applicazione, rendendola la tua opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per un maggiore valore di potenza, compattezza e flessibilità, consentendo al contempo l’uso del dorso. Se abbinato ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrai un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,494 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 2800 mm |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 200 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2641,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 3222,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione