9239-08200 POLYCHAIN CARBON VOLT 2800 14MGTC 125

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 2800 125
Rubix:160000000471251
Produttore:923908200
EAN:5414465494628
9239-08200 POLYCHAIN CARBON VOLT 2800 14MGTC 125

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva2800 mm
Larghezza cinghia125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-08200 POLYCHAIN CARBON VOLT 2800 14MGTC 125


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cordonetti di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola la vostra opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordonetti di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al tempo stesso l'uso del lato posteriore. Se combinato con le pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, di lunga durata e senza manutenzione, più che all'altezza di una catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,746 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva2800 mm
Larghezza cinghia125 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti200
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 4855,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 5924,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione