Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 2828 68
Rubix:160000000471194
Produttore:923906202
EAN:5414465493744




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2828 mm |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-06202 POLYCHAIN CARBON VOLT 2828 14MGTC 68
La potenza che desiderate, la sicurezza che non avete mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza delle catene a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,506 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 2828 mm |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 202 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2665,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 3251,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione