950281000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM 28

POLY-NORM 28

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:POLY-NORM 28
Rubix:999250317006054
Produttore:950281000201
950281000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM  28

Riepilogo info tecniche

Grandezza28
Durezza Shore A78 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 950281000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM 28


Il giunto KTR POLY-NORM è un giunto a taglio torsionalmente flessibile. Si inserisce in modo assiale e si monta facilmente. Si distingue in particolare per la lunghezza complessiva ridotta. Il POLY-NORM può essere utilizzato in quasi tutti i tipi di macchine ed è ideale per l'industria delle pompe.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Grandezza28
Durezza Shore A78 Shore
Materialenbr
Temperatura massima75 °C
Peso0,77 kg
Temperatura minima-30 °C
Diametro esterno69 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 6,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione