550421000002-ROTEX GS 42 ROTEX GS 42 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.18,5

ROTEX GS 42

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
KTR:ROTEX 42 GS 95/98 SH A
Rubix:999200400080457
Produttore:550421000002
550421000002-ROTEX GS 42 ROTEX GS 42 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.18,5
Riepilogo info tecniche
Grandezza42
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550421000002-ROTEX GS 42 ROTEX GS 42 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.18,5


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Grandezza42
Durezza Shore A98 Shore
Materialepur
Temperatura massima90 °C
Peso0,08 kg
Temperatura minima-30 °C
Colorerosso
Diametro esterno95 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,33 IVA esclusa
/ Unità
22,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione