Riferimenti
KTR:ROTEX 90 95/98 SH A
Rubix:999200400081779
Produttore:020901000002

Dettagli del prodotto : 020901000002-ROTEX 90 ROTEX 90 STELLA 98 SH-A ROSSO
Le giunzioni KTR ROTEX sono caratterizzate da dimensioni compatte, basso peso e ridotti momenti di inerzia, pur trasmettendo elevate coppie. Una lavorazione precisa e completa garantisce una qualità di rotazione positivamente influenzata e una maggiore durata del giunto. Il loro impiego è ideale per trasmettere coppia attenuando le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni organi motori. Flessibili, attenuanti le vibrazioni e ad innesto assiale. Installazione semplice e controllo ottico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 550 g |
|---|---|
| Grandezza | 90 |
| Durezza Shore A | 98 Shore |
| Materiale | pur |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Peso | 0,57 kg |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Colore | viola |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
