Riferimenti
Chiaravalli:02004212
Rubix:160000000483835
Produttore:02004212
EAN:8054652042118

Dettagli del prodotto : 02004212-ANELLO GET 42-55 GIALLO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Grandezza | 42-55 |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | poliuretano giallo 92/94 shore a |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Peso | 0,066 kg |
| Colore | giallo |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Tipologia | anello elastico giflex ge-t |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione