020551000020-ROTEX 55 ROTEX 55 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

ROTEX 55

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 55 64 SH D-T-PUR
Rubix:999200400081534
Produttore:020551000020
020551000020-ROTEX 55 ROTEX 55 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

Riepilogo info tecniche

Grandezza55
Durezza Shore A64 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020551000020-ROTEX 55 ROTEX 55 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso ridotto e basso momento di inerzia con trasmissione di coppie elevate. La lavorazione precisa e a tutto tondo assicura una proprietà di funzionamento influenzata positivamente e un aumento della durata del giunto. Forniscono una trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti derivanti da motori dal funzionamento irregolare. Flessibili, riducono le vibrazioni e possono essere inseriti assialmente. Facilità di montaggio e test ottici.
55 PIGNONE 64 SH D-T-PUR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso110 g
Grandezza55
Durezza Shore A64 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima90 °C
Temperatura minima-30 °C
Coloreverde
Diametro esterno120 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 44,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione