Riferimenti
Chiaravalli:02538100
Rubix:160000000483898
Produttore:02538100
EAN:8054652044433

Dettagli del prodotto : 02538100-ANELLO GE-T 38 SG GIALLO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 49 g |
|---|---|
| Grandezza | ge-t 38 sg |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | poliuretano giallo 92/94 shore a |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Peso | 0,049 kg |
| Colore | giallo |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Tipologia | anello elastico ge-t sg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione