Riferimenti
KTR:ROTEX 14 92 SH A-T-PUR
Rubix:999200400080942
Produttore:020141000045

Dettagli del prodotto : 020141000045-ROTEX 14 ROTEX 14 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE
Le frizioni KTR ROTEX si distinguono per le dimensioni ridotte, il peso ridotto e la bassa inerzia con un'elevata trasmissione di coppia. La lavorazione precisa su tutti i lati ha un effetto positivo sulle caratteristiche di funzionamento e aumenta la durata della frizione. Garantiscono la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti causati da un funzionamento irregolare delle macchine di potenza. Smorzamento delle vibrazioni elastiche e innesto assiale. Semplice installazione e ispezione visiva.
14 SPIDER 92 SH A-T-PUR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Grandezza | 14 |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Materiale | t-pur |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Colore | arancione |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
