550091000003-ROTEX GS 9 ROTEX GS 9 STELLA 80 SH-A-GS BLU

ROTEX GS 9

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 9 GS 80 SH A
Rubix:999200400079027
Produttore:550091000003
550091000003-ROTEX GS 9 ROTEX GS 9 STELLA 80 SH-A-GS BLU

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Durezza Shore A80 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550091000003-ROTEX GS 9 ROTEX GS 9 STELLA 80 SH-A-GS BLU


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Grandezza9
Durezza Shore A80 Shore
Materialepur
Temperatura massima80 °C
Peso0,01 kg
Temperatura minima-50 °C
Coloreblu
Diametro esterno20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 2,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione