020651000042-ROTEX 65 ROTEX 65 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA

ROTEX 65

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 65 98 SH A-T-PUR
Rubix:999200400081622
Produttore:020651000042
020651000042-ROTEX 65 ROTEX 65 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA

Riepilogo info tecniche

Grandezza65
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020651000042-ROTEX 65 ROTEX 65 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso ridotto e basso momento di inerzia con trasmissione di coppie elevate. La lavorazione precisa e a tutto tondo assicura una proprietà di funzionamento influenzata positivamente e un aumento della durata del giunto. Forniscono una trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti derivanti da motori dal funzionamento irregolare. Flessibili, riducono le vibrazioni e possono essere inseriti assialmente. Facilità di montaggio e test ottici.
65 PIGNONE 98 SH A-T-PUR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Grandezza65
Durezza Shore A98 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima150 °C
Temperatura minima-50 °C
Coloreviola
Diametro esterno135 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 42,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione