Riferimenti
Chiaravalli:02002410
Rubix:160000000483812
Produttore:02002410
EAN:8054652042002

Dettagli del prodotto : 02002410-ANELLO GET 24-32 NERO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Grandezza | 24-32 |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | gomma termoplastica nera 92/94 shore a |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Peso | 0,014 kg |
| Colore | nero |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Tipologia | anello elastico ge-t |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione