GN.23006-ELEMENTO DI SCORRIMENTO A SFERA ACCIAIO GN 509-15-SBL
GN 509
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.23006
Rubix:160000000523335



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.23006-ELEMENTO DI SCORRIMENTO A SFERA ACCIAIO GN 509-15-SBL
Elementi di scorrimento a sfera
Elementi di scorrimento a sfera
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Grandezza | 15 |
| Materiale | lamiera imbutita in acciaio zincato (passivata blu) / componenti di ritenuta in acciaio zincato / sfere in acciaio |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Peso | 0,04 kg |
| Colore | blu |
| Diametro esterno | 15,8 mm |
| Tipologia | elementi di scorrimento a sfera (ball transfer units) per trasportatori |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
