Riferimenti
Chiaravalli:02004810
Rubix:160000000483816
Produttore:02004810
EAN:8054652042125

Dettagli del prodotto : 02004810-ANELLO GET 48-60 NERO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Grandezza | 140x105 mm |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | ghisa |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Peso | 3,1 kg |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Colore | nero |
| Diametro esterno | 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione