020421000020-ROTEX 42 ROTEX 42 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

ROTEX 42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 42 64 SH D-T-PUR
Rubix:999200400081326
Produttore:020421000020
020421000020-ROTEX 42 ROTEX 42 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

Riepilogo info tecniche

Grandezza42
Durezza Shore A64 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020421000020-ROTEX 42 ROTEX 42 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso ridotto e basso momento di inerzia con trasmissione di coppie elevate. La lavorazione precisa e a tutto tondo assicura una proprietà di funzionamento influenzata positivamente e un aumento della durata del giunto. Forniscono una trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti derivanti da motori dal funzionamento irregolare. Flessibili, antivibranti e inseribili assialmente. Facilità di montaggio e test ottici.
42 PIGNONE 64 SH D-T-PUR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Grandezza42
Durezza Shore A64 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima120 °C
Temperatura minima-50 °C
Coloreverde
Diametro esterno95 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 28,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione