Riferimenti
Chiaravalli:02524102
Rubix:160000000483890
Produttore:02524102
EAN:8054652044150

Dettagli del prodotto : 02524102-ANELLO GE-T 24 SG BLEU ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Grandezza | ge-t 24 sg |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| Materiale | poliuretano blu 80 shore a |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Peso | 0,132 kg |
| Colore | blu |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Tipologia | anello elastomerico per giunti giflex® ge-t sg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione