950851000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM 85

POLY-NORM 85

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:POLY-NORM 85 NBR 78 SH
Rubix:999250317006053
Produttore:950851000201
950851000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM  85

Riepilogo info tecniche

Grandezza85
Durezza Shore A78 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 950851000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM 85


Il giunto KTR POLY-NORM è un giunto a taglio torsionalmente flessibile. Si inserisce in modo assiale e si monta facilmente. Si distingue in particolare per la lunghezza complessiva ridotta. Il POLY-NORM può essere utilizzato in quasi tutti i settori della tecnica ed è ideale per l'industria delle pompe.
85 ANELLO IN POLIELASTOMERO NBR 78 SH

Informazioni tecniche


Attributi
Peso268 g
Grandezza85
Durezza Shore A78 Shore
Materialenbr
Temperatura massima75 °C
Peso15,05 kg
Temperatura minima-30 °C
Diametro esterno182 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 33,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione