020191000001-ROTEX 19 ROTEX 19 STELLA 92 SH-A GIALLO

Rotex 19

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 19 92 SH A
Rubix:999200400080959
Produttore:020191000001
020191000001-ROTEX 19 ROTEX 19 STELLA 92 SH-A GIALLO

Riepilogo info tecniche

Grandezza19
Durezza Shore A92 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020191000001-ROTEX 19 ROTEX 19 STELLA 92 SH-A GIALLO


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Grandezza19
Durezza Shore A92 Shore
Temperatura massima120 °C
Peso0,01 kg
Temperatura minima-40 °C
Colorearancione
Diametro esterno40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 6,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione