020141000042-ROTEX 14 ROTEX 14 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA

ROTEX 14

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 14 98 SH A-T-PUR
Rubix:999200400080941
Produttore:020141000042
020141000042-ROTEX 14 ROTEX 14 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA

Riepilogo info tecniche

Grandezza14
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020141000042-ROTEX 14 ROTEX 14 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Grandezza14
Durezza Shore A98 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima90 °C
Peso0,01 kg
Temperatura minima-30 °C
Coloreviola
Diametro esterno30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione