Riferimenti
Chiaravalli:02514100
Rubix:160000000483894
Produttore:02514100
EAN:8054652043894

Dettagli del prodotto : 02514100-ANELLO GE-T 14 SG GIALLO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Grandezza | ge-t 14 sg |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | poliuretano giallo 92/94 shore a |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Colore | giallo |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Tipologia | anello elastico giunti e limitatori giflex ge-t 14 sg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione