020381000020-ROTEX 38 ROTEX 38 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

ROTEX 38

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 38 64 SH D-T-PUR
Rubix:999200400081209
Produttore:020381000020
020381000020-ROTEX 38 ROTEX 38 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 020381000020-ROTEX 38 ROTEX 38 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Grandezza38
Materialet-pur
Temperatura massima120 °C
Temperatura minima-50 °C
Coloreverde
Diametro esterno38 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 19,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione