021251000045-ROTEX 125 ROTEX 125 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE

ROTEX 125

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 125 92 SH A-T-PUR
Rubix:999200400081910
Produttore:021251000045
021251000045-ROTEX 125 ROTEX 125 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE

Riepilogo info tecniche

Grandezza125
Durezza Shore A92 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 021251000045-ROTEX 125 ROTEX 125 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso ridotto e basso momento di inerzia con trasmissione di coppie elevate. La lavorazione precisa e a tutto tondo assicura una proprietà di funzionamento influenzata positivamente e un aumento della durata del giunto. Forniscono una trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti derivanti da motori dal funzionamento irregolare. Flessibili, riducono le vibrazioni e possono essere inseriti assialmente. Facilità di montaggio e test ottici.
125 PIGNONE 92 SH A-T-PUR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1560 g
Grandezza125
Durezza Shore A92 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima120 °C
Temperatura minima-50 °C
Colorearancione
Diametro esterno290 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 225,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione