GN.23031-ELEMENTO DI SCORRIMENTO A SFERA CORPO IN ACCIAIO ZINCATO SFERE IN ACCIAIO GN 509.1-12-SBL
GN 509.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.23031
Rubix:160000000523341



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.23031-ELEMENTO DI SCORRIMENTO A SFERA CORPO IN ACCIAIO ZINCATO SFERE IN ACCIAIO GN 509.1-12-SBL
Elementi di scorrimento a sfera
Elementi di scorrimento a sfera
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Grandezza | 12 |
| Materiale | acciaio tornito e zincato; sfere in acciaio |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Peso | 0,035 kg |
| Colore | blu |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Tipologia | elemento di scorrimento a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
