Riferimenti
KTR:ROTEX 14 GS 80 SH A
Rubix:999200400079100
Produttore:550141000003

Dettagli del prodotto : 550141000003-ROTEX GS 14 ROTEX GS 14 STELLA 80 SH-A-GS BLU
I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Grandezza | 14 |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| Materiale | pur |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Peso | 0,01 kg |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Colore | blu |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione