550421000005-ROTEX GS 42 ROTEX GS 42 STELLA 64 SH-D-GS VERDE INTERNO-D.18,5

ROTEX GS 42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 42 GS 64 SH D
Rubix:999200400080458
Produttore:550421000005
550421000005-ROTEX GS 42 ROTEX GS 42 STELLA 64 SH-D-GS VERDE INTERNO-D.18,5

Riepilogo info tecniche

Grandezza42
Durezza Shore A64 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550421000005-ROTEX GS 42 ROTEX GS 42 STELLA 64 SH-D-GS VERDE INTERNO-D.18,5


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Grandezza42
Durezza Shore A64 Shore
Materialepur
Temperatura massima110 °C
Peso0,08 kg
Temperatura minima-20 °C
Coloreverde
Diametro esterno95 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
28,07 IVA esclusa
/ Unità
34,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione