020191000002-ROTEX 19 ROTEX 19 STELLA 98 SH-A ROSSO

ROTEX 19

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 19 95/98 SH A
Rubix:999200400080960
Produttore:020191000002
020191000002-ROTEX 19 ROTEX 19 STELLA 98 SH-A ROSSO

Riepilogo info tecniche

Grandezza19
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020191000002-ROTEX 19 ROTEX 19 STELLA 98 SH-A ROSSO


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Grandezza19
Durezza Shore A98 Shore
Materialepur
Temperatura massima90 °C
Temperatura minima-30 °C
Colorerosso
Diametro esterno40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 6,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione