020191000045-ROTEX 19 ROTEX 19 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE

ROTEX 19

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 19 92 SH A-T-PUR
Rubix:999200400080964
Produttore:020191000045
020191000045-ROTEX 19 ROTEX 19 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE

Riepilogo info tecniche

Grandezza19
Durezza Shore A92 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020191000045-ROTEX 19 ROTEX 19 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Grandezza19
Durezza Shore A92 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima90 °C
Peso0,011 kg
Temperatura minima-30 °C
Colorearancione
Diametro esterno40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 4,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore