020281000045-ROTEX 28 ROTEX 28 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE

ROTEX 28

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 28 92 SH A T-PUR
Rubix:999200400081120
Produttore:020281000045
020281000045-ROTEX 28 ROTEX 28 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE

Riepilogo info tecniche

Grandezza28
Durezza Shore A92 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020281000045-ROTEX 28 ROTEX 28 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Grandezza28
Durezza Shore A92 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima150 °C
Peso0,02 kg
Temperatura minima-40 °C
Colorearancione
Diametro esterno65 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione