Riferimenti
Chiaravalli:02009012
Rubix:160000000483840
Produttore:02009012
EAN:8054652042262

Dettagli del prodotto : 02009012-ANELLO GET 90-100 GIALLO ELAST
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Grandezza | ge-t 90-100 |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | poliuretano giallo 92/94 shore a |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Peso | 0,44 kg |
| Colore | giallo |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Tipologia | anello elastico per giunto giflex ge-t |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione