550751000002-ROTEX GS 75 ROTEX GS 75 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.40

ROTEX GS 75

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 75 GS 95/98 SH A
Rubix:999200400080638
Produttore:550751000002
550751000002-ROTEX GS 75 ROTEX GS 75 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.40

Riepilogo info tecniche

Grandezza75
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550751000002-ROTEX GS 75 ROTEX GS 75 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.40


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Grandezza75
Durezza Shore A98 Shore
Materialepur
Temperatura massima120 °C
Peso0,3 kg
Temperatura minima-30 °C
Colorerosso
Diametro esterno160 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 65,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione