950551000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM 55

Maglia di collegamento con molla 11(E) Rexnord

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:POLY-NORM 55
Rubix:999250317006051
Produttore:950551000201
950551000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM  55

Riepilogo info tecniche

Grandezza55
Durezza Shore A78 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 950551000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM 55


KTR POLY-NORM Giunto per alberi torsionalmente flessibile e resistente agli urti. Collegabile assialmente, facile da montare. È caratterizzato da un design particolarmente corto. Il POLY-NORM può essere utilizzato in quasi tutti i settori dell'ingegneria meccanica generale e dell'industria delle pompe.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62 g
Grandezza55
Durezza Shore A78 Shore
Temperatura massima75 °C
Peso5,5 kg
Temperatura minima-30 °C
Diametro esterno118 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 13,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione