Riferimenti
KTR:ROTEX 42 64 SH D-H
Rubix:999200400081327
Produttore:020421000025

Dettagli del prodotto : 020421000025-ROTEX 42 ROTEX 42 STELLA 64 SH-DH VERDE
I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Grandezza | 42 |
| Durezza Shore A | 64 Shore |
| Materiale | pur |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Peso | 2,3 kg |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Colore | bianco |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
