GN.23087-ELEMENTO DI SCORRIMENTO A SFERA ACCIAIO GN 509.4-30-SBL
GN 509.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 509.4-30-SBL
Rubix:160000000540718
Produttore:GN.23087



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.23087-ELEMENTO DI SCORRIMENTO A SFERA ACCIAIO GN 509.4-30-SBL
Elementi di scorrimento a sfera
Elementi di scorrimento a sfera
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 324 g |
|---|---|
| Grandezza | 30 |
| Materiale | acciaio s, tornito; zincato, passivato blu; sfera in acciaio liscia (bl) |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Peso | 0,324 kg |
| Colore | blu |
| Diametro esterno | 44,6 mm |
| Tipologia | elemento di scorrimento a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
