020281000020-ROTEX 28 ROTEX 28 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

ROTEX 28

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 28 64 SH D-T-PUR
Rubix:999180300034351
Produttore:020281000020
020281000020-ROTEX 28 ROTEX 28 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

Riepilogo info tecniche

Grandezza28
Durezza Shore A64 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020281000020-ROTEX 28 ROTEX 28 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso ridotto e basso momento di inerzia con trasmissione di coppie elevate. La lavorazione precisa e a tutto tondo assicura una proprietà di funzionamento influenzata positivamente e un aumento della durata del giunto. Forniscono una trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti derivanti da motori dal funzionamento irregolare. Flessibili, riducono le vibrazioni e possono essere inseriti assialmente. Facilità di montaggio e test ottici.
28 PIGNONE 64 SH D-T-PUR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Grandezza28
Durezza Shore A64 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima90 °C
Temperatura minima-30 °C
Coloreverde
Diametro esterno65 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 10,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione