020421000001-ROTEX 42 ROTEX 42 STELLA 92 SH-A GIALLO

ROTEX 42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 42 92 SH A
Rubix:999200400081324
Produttore:020421000001
020421000001-ROTEX 42 ROTEX 42 STELLA 92 SH-A GIALLO

Riepilogo info tecniche

Grandezza42
Durezza Shore A92 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020421000001-ROTEX 42 ROTEX 42 STELLA 92 SH-A GIALLO


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Grandezza42
Durezza Shore A92 Shore
Temperatura massima90 °C
Temperatura minima-30 °C
Colorearancione
Diametro esterno95 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 25,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione