020151000001-ROTEX 15 ROTEX 15 STELLA 92 SH-A GIALLO

ROTEX 15

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 15 92 SH A
Rubix:999200400080955
Produttore:020151000001
020151000001-ROTEX 15 ROTEX 15 STELLA 92 SH-A GIALLO

Riepilogo info tecniche

Grandezza15
Durezza Shore A92 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020151000001-ROTEX 15 ROTEX 15 STELLA 92 SH-A GIALLO


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Grandezza15
Durezza Shore A92 Shore
Materialepur
Temperatura massima90 °C
Peso0,592 kg
Temperatura minima-30 °C
Colorearancione
Diametro esterno65 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 3,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione