Riferimenti
Chiaravalli:02009010
Rubix:160000000483820
Produttore:02009010
EAN:8054652042248

Dettagli del prodotto : 02009010-ANELLO GET 90-100 NERO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Grandezza | ge-t 90-100 |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | elastomero termoplastico nero 92/94 shore a |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Peso | 0,44 kg |
| Colore | nero |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Tipologia | anello elastico (elemento elastico) per giunto giflex® ge-t 90-100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione