550281000002-ROTEX GS 28 ROTEX GS 28 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO

ROTEX GS 28

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 28 GS 95/98 SH A
Rubix:999181100029965
Produttore:550281000002
550281000002-ROTEX GS 28 ROTEX GS 28 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO

Riepilogo info tecniche

Grandezza28
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550281000002-ROTEX GS 28 ROTEX GS 28 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Grandezza28
Durezza Shore A98 Shore
Materialepur
Temperatura massima90 °C
Peso0,03 kg
Temperatura minima-30 °C
Colorerosso
Diametro esterno65 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 9,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore