Riferimenti
Chiaravalli:02524100
Rubix:160000000483896
Produttore:02524100
EAN:8054652044143

Dettagli del prodotto : 02524100-ANELLO GE-T 24 SG GIALLO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Grandezza | 24 sg |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | poliuretano giallo 92/94 shore a |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Peso | 0,018 kg |
| Colore | giallo |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Tipologia | anello elastico ge-t sg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione